Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Reflektor 20W LED-es 1800lm 4000K IP65 hordozható SN087304 - 7007H

MásolásMásolás
GAO - Reflektor 20W LED-es 1800lm 4000K IP65 hordozható SN087304

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - fekete

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Állíthatóság - fordítható

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282470076

Sonepar cikkszám

SN087304

Gyártói cikkszám

7007H

Gyártói típuskód

7007H

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP65

Ház színe:

fekete

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Állíthatóság:

fordítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Effektív fényáram:

1800 lm

Fényáram:

1800-1800 lm

Alkalmas függesztésre:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 2,6W/230V E14 3000K 249lm 2db/bli