Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Reflektor 20W LED-es IP65 Mozg.érz. 1100lm GT86054 - 6971H

MásolásMásolás
GAO - Reflektor 20W LED-es IP65 Mozg.érz. 1100lm GT86054

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mozgásérzékelővel - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - ezüst

  • Névleges feszültség - 100-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282469711

Sonepar cikkszám

GT86054

Gyártói cikkszám

6971H

Gyártói típuskód

6971H

Mozgásérzékelővel:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

ezüst

Névleges feszültség:

100-240 V

Védettség:

IP44

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

1100 lm

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 20W LED-es IP65 Mozg.érz. 1100lm