Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Reflektor 30W LED-es 2000lm 4000K IP65 SN017027 - 7092H

MásolásMásolás
GAO - Reflektor 30W LED-es 2000lm 4000K IP65 SN017027

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282470922

Sonepar cikkszám

SN017027

Gyártói cikkszám

7092H

Gyártói típuskód

7092H

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 30W LED-es 2000lm 4000K IP65