GAO - Reflektor 50W CHIP LED IP65 GT92942 - 7029H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP65
Ház színe - szürke
Névleges feszültség - 100-240 V
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282470298
Sonepar cikkszám
GT92942
Gyártói cikkszám
7029H
Gyártói típuskód
7029H
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP65
Ház színe:
szürke
Névleges feszültség:
100-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Effektív fényáram:
2800 lm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 50W CHIP LED IP65