Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Reflektor 50W LED-es 3000lm 4000K IP65 GT90492 - 7093H

MásolásMásolás
GAO - Reflektor 50W LED-es 3000lm 4000K IP65 GT90492

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - ezüst

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282470939

Sonepar cikkszám

GT90492

Gyártói cikkszám

7093H

Gyártói típuskód

7093H

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP65

Ház színe:

ezüst

Névleges feszültség:

100-240 V

Fényforrással:

Igen

Effektív fényáram:

2650 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 50W LED-es 3000lm 4000K IP65