Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Reflektor 6W LED-es 450lm IP44 fekete mozg.érz. solar GT69091 - 6913H

MásolásMásolás
GAO - Reflektor 6W LED-es 450lm IP44 fekete mozg.érz. solar GT69091

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Védettség - IP44

  • Ház színe - fekete

  • Névleges feszültség - 3.6-3.6 V

  • Mozgásérzékelővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282469131

Sonepar cikkszám

GT69091

Gyártói cikkszám

6913H

Gyártói típuskód

6913H

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Védettség:

IP44

Ház színe:

fekete

Névleges feszültség:

3.6-3.6 V

Mozgásérzékelővel:

Igen

Fényforrással:

Igen

Effektív fényáram:

480 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpateljesítmény:

0.5-0.5 W

Alkalmas fényforrások számához:

12

Fényszín:

fehér

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 3-as fehér SLIM LINE