Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Reflektor 92W LED-es 7000lm 5000K IP54 állványos PERI GT92543 - 6923H

MásolásMásolás
GAO - Reflektor 92W LED-es 7000lm 5000K IP54 állványos PERI GT92543

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mozgásérzékelővel - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Lámpateljesítmény - 6-6 W

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Effektív fényáram - 480 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282469230

Sonepar cikkszám

GT92543

Gyártói cikkszám

6923H

Gyártói típuskód

6923H

Mozgásérzékelővel:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Effektív fényáram:

480 lm

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor mozg.érzékelős 6W Led IP44 szolárpanellel, fek