GAO - Reflektor10W LED-es IP44 hordozható akkumulátoros 450lm4000k GT89718 - 8106H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP44
Ház színe - fekete
Névleges feszültség - 7.4-7.4 V
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282481065
Sonepar cikkszám
GT89718
Gyártói cikkszám
8106H
Gyártói típuskód
8106H
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP44
Ház színe:
fekete
Névleges feszültség:
7.4-7.4 V
Fényforrással:
Igen
Effektív fényáram:
450 lm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2x(2P+F) 16A/230V FK BUSINESS LINE 2 IP54