Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Sork doboz műa süllyesztett és falon kívüli 60x 60mm tűzhelycsatlakozó GT65983 - 1807H

MásolásMásolás
GAO - Sork doboz műa süllyesztett és falon kívüli  60x 60mm tűzhelycsatlakozó GT65983

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 2.5 mm2

  • Beültetés - nélkül

  • Forma - négyszögletű

  • Szerelési mód - univerzális

  • Hosszúság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282418078

Sonepar cikkszám

GT65983

Gyártói cikkszám

1807H

Gyártói típuskód

1807H

Max. vezetékkeresztmetszet:

2.5 mm2

Beültetés:

nélkül

Forma:

négyszögletű

Szerelési mód:

univerzális

Hosszúság:

60 mm

Szélesség:

60 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Védettség:

IP20

Fedél kivitel:

vakfedél

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Sork doboz műa fk 60x 60mm tűzhelycsatlakozó