GAO - Szerelvénydoboz átm.: 60mm sorolható fekete GT64883 - 5201H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - süllyesztett
Forma - körszelvény
Szín - fekete
Kivitel - egyes
Átmérő - 60 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282452010
Sonepar cikkszám
GT64883
Gyártói cikkszám
5201H
Gyártói típuskód
5201H
Szerelési mód:
süllyesztett
Forma:
körszelvény
Szín:
fekete
Kivitel:
egyes
Átmérő:
60 mm
Védettség:
IP20
Építési forma:
készülékdoboz
Beültetés:
nélkül
Mélység:
41-41 mm
Sorolható:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél kivitel:
nélkül
Csőtoldat:
négylapos csőcsonk
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Szerelvénydoboz átm.: 60mm sorolható fekete