Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Termosztát szobai mechanikus 5°C-30°C 250V 10A IP20 SN002246 - 0815H

MásolásMásolás
GAO - Termosztát szobai mechanikus 5°C-30°C 250V 10A IP20 SN002246

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Szín - fehér

  • Méréstartomány - 5-30 °C

  • Kijelzővel - Nem

  • Működtetés - forgó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282408154

Sonepar cikkszám

SN002246

Gyártói cikkszám

0815H

Gyártói típuskód

0815H

Szerelési mód:

falon kívül

Szín:

fehér

Méréstartomány:

5-30 °C

Kijelzővel:

Nem

Működtetés:

forgó

Sorolható / moduláris készülékek ; Digitális elosztó időkapcsoló ; Kapcsolóóra napi 230V mech. dugaljas fehér mini