Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Vészvilágító 3W 250lm IP54 + piktogram SN176543 - 736704

MásolásMásolás
GAO - Vészvilágító 3W 250lm IP54 + piktogram SN176543

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN176543

Gyártói cikkszám

736704

Gyártói típuskód

Portal Awaryjny 250lm 20m IP54

Vészvilágító 3W 250lm IP54 + piktogram