GAO - Y-light reflektor állvány összehajtható max: 3,3m SN136046 - 7894H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - állvány
Anyag - egyéb
Szín - fekete
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN136046
Gyártói cikkszám
7894H
Gyártói típuskód
7894H
Tartozék fajtája:
állvány
Anyag:
egyéb
Szín:
fekete
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Magasság:
3300 mm
Áttetsző:
Nem
Y-light reflektor állvány összehajtható max: 3,3m