GE - Autóizzó 60/55W/12V P43tfoglalat H4 fényszóró +60% 2db/ bli GT51494 - 513276
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lámpateljesítmény 1. szál - 60 W
Lámpafeszültség - 12-12 V
Fényáram - 1650 lm
Foglalat - P43t
Technológia - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
48 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT51494
Gyártói cikkszám
513276
Gyártói típuskód
50440MPU
Lámpateljesítmény 1. szál:
60 W
Lámpafeszültség:
12-12 V
Fényáram:
1650 lm
Foglalat:
P43t
Technológia:
izzólámpa
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:
Igen
Teljes hossz:
87 mm
Átmérő:
16.18 mm
Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 60/55W/12V P43tfoglalat H4 fényszóró +60% 2db/ bli