Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Autóizzó 70W/24V PK22sfoglalat H3 fényszóró G13705 - 209703/93103599

MásolásMásolás
GE - Autóizzó  70W/24V PK22sfoglalat H3 fényszóró G13705

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 70 W

  • Foglalat - PK22s

  • Technológia - halogénlámpa

  • Szálak száma - 1

  • Egyéb thgk-megvilágításhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G13705

Gyártói cikkszám

209703/93103599

Gyártói típuskód

50350U

Lámpateljesítmény 1. szál:

70 W

Foglalat:

PK22s

Technológia:

halogénlámpa

Szálak száma:

1

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Igen

Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 10A 32-35sínre csav bek biztosítós