Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fcsőarm 2x36W V-tükrös menny IP40 komp. G50286 - 43989

MásolásMásolás
GE - Fcsőarm 2x36W V-tükrös menny IP40 komp. G50286

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP40

  • Hosszúság - 1265 mm

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Szélesség - 296 mm

  • Alkalmas fényforrások számához - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G50286

Gyártói cikkszám

43989

Gyártói típuskód

5506/236/6H

Védettség:

IP40

Hosszúság:

1265 mm

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Szélesség:

296 mm

Alkalmas fényforrások számához:

2

Magasság / mélység:

90 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari sokp csatl 7P 32A 400V alj IP44