Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fémhalogén két vég fejelt 150W/ 3000K Rx7s-24foglalat GT17136 - 93102182

MásolásMásolás
GE - Fémhalogén két vég fejelt  150W/ 3000K Rx7s-24foglalat GT17136

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Fényáram - 12000 lm

  • Foglalat - RX7s-24

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT17136

Gyártói cikkszám

93102182

Gyártói típuskód

ARC150/UVC/TD/732/Rx7s-24

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Fényáram:

12000 lm

Foglalat:

RX7s-24

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

UV-védelem:

Igen

Kivitel:

világos

Teljes hossz:

132 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Külső előtét szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Szín:

egyéb

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén két vég fejelt 150W/ 3000K Rx7s-24foglalat