Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fémhalogén két vég fejelt 150W/ 3000K Rx7s-24foglalat GT56966 - 36912

MásolásMásolás
GE - Fémhalogén két vég fejelt  150W/ 3000K Rx7s-24foglalat GT56966

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Fényáram - 14500 lm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Fényhasznosítás - 97 lm/W

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0043168369121

Sonepar cikkszám

GT56966

Gyártói cikkszám

36912

Gyártói típuskód

CMH150/TD/UVC/830/RX7S-24

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Fényáram:

14500 lm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényhasznosítás:

97 lm/W

Lámpafeszültség:

96-96 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

UV-védelem:

Igen

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kisülőcső:

kerámia

Égetési helyzet:

p45

Fényszín:

830

Átmérő:

27 mm

Kivitel:

világos

Teljes hossz:

135 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Szín:

fehér

Lámpa megnevezés:

TD

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén két vég fejelt 150W/ 3000K Rx7s-24foglalat