GE - Fémhalogén két vég fejelt 70W/ 4200K Rx7sfoglalat GT42126 - 93102185
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 70 W
Fényáram - 5500 lm
Foglalat - RX7s
Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)
Színhőmérséklet - 4300 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42126
Gyártói cikkszám
93102185
Gyártói típuskód
ARC70/UVC/TD/742/Rx7s
Fényforrás teljesítménye:
70 W
Fényáram:
5500 lm
Foglalat:
RX7s
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Színhőmérséklet:
4300 K
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Kivitel:
világos
Teljes hossz:
114 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Külső előtét szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Szín:
egyéb
Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén két vég fejelt 70W/ 4200K Rx7sfoglalat