Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fémhalogén tűlábas 70W/ 3000K G12foglalat GT23441 - 35794

MásolásMásolás
GE - Fémhalogén tűlábas   70W/ 3000K G12foglalat GT23441

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 70 W

  • Fényáram - 5200 lm

  • Foglalat - G12

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23441

Gyártói cikkszám

35794

Gyártói típuskód

ARC70/T/U/730/G12

Fényforrás teljesítménye:

70 W

Fényáram:

5200 lm

Foglalat:

G12

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Égetési helyzet:

tetszőleges

Kivitel:

világos

Teljes hossz:

90 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Külső előtét szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Szín:

egyéb

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén tűlábas 70W/ 3000K G12foglalat