Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fénycső 13W/ 4000K 16x517mm G5 SX078139 - 39440/93114841

MásolásMásolás
GE - Fénycső   13W/ 4000K 16x517mm G5 SX078139

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 13 W

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 525 mm

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX078139

Gyártói cikkszám

39440/93114841

Gyártói típuskód

F13W/33

Fényforrás teljesítménye:

13 W

Foglalat:

G5

Hosszúság:

525 mm

Színhőmérséklet:

4000 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

850 lm

Szín:

egyéb

Csőátmérő:

16 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

40-59 (3. osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

6000 h

Gyújtócsík:

Nem

Fényforrások ; GE ; Fénycső 13W/ 4200K 16x517mm G5