Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fénycső 30W/ 6500K 26x895mm G13 GT55109 - 14104/93082423/93096226

MásolásMásolás
GE - Fénycső   30W/ 6500K 26x895mm G13 GT55109

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 30 W

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 895 mm

  • Színhőmérséklet - 6400 K

  • Fényáram - 2300 lm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT55109

Gyártói cikkszám

14104/93082423/93096226

Gyártói típuskód

F30W/860/XLR

Fényforrás teljesítménye:

30 W

Foglalat:

G13

Hosszúság:

895 mm

Színhőmérséklet:

6400 K

Fényáram:

2300 lm

Fényszín:

860

Csőátmérő:

26 mm

Fényhasznosítás:

77 lm/W

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Közepes névleges élettartam:

18000 h

Fényforrások ; GE ; Fénycső 30W/ 6400K 26x895mm G13