GE - Fénycső 36W/ 3000K 26x1200mm G13 XLR GT58955 - 33978/93060885/93019902
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 36 W
Foglalat - G13
Hosszúság - 1200 mm
Színhőmérséklet - 3000 K
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288015118
Sonepar cikkszám
GT58955
Gyártói cikkszám
33978/93060885/93019902
Gyártói típuskód
F36W/T8/830/GE/POLYLUX XL-R
Fényforrás teljesítménye:
36 W
Foglalat:
G13
Hosszúság:
1200 mm
Színhőmérséklet:
3000 K
Lámpaforma:
cső
Fényáram:
3350 lm
Fényszín:
830
Csőátmérő:
26 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Indítómentes üzemmód:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Közepes névleges élettartam:
20000 h
Gyújtócsík:
Nem
Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 36W/ 3000K 26x1200mm G13 XLR 20000h