GE - Fénycső 4W/ 4000K 16x136mm G5 F4 - 39441/93114842
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 4 W
Foglalat - G5
Hosszúság - 150 mm
Színhőmérséklet - 4000 K
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
F4
Gyártói cikkszám
39441/93114842
Gyártói típuskód
F4W/33
Fényforrás teljesítménye:
4 W
Foglalat:
G5
Hosszúság:
150 mm
Színhőmérséklet:
4000 K
Lámpaforma:
cső
Fényáram:
130 lm
Szín:
egyéb
Csőátmérő:
16 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
40-59 (3. osztály)
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Indítómentes üzemmód:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Közepes névleges élettartam:
5000 h
Gyújtócsík:
Nem
Fényforrások ; GE ; Fénycső 4W/ 4000K 16x136mm G5