Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fénycső 58W/ 4000K 26x1500mm G13 GT23282 - 62548 / 93060917/93096233

MásolásMásolás
GE - Fénycső   58W/ 4000K 26x1500mm G13 GT23282

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 58 W

  • Fényáram - 5200 lm

  • Foglalat - G13

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23282

Gyártói cikkszám

62548 / 93060917/93096233

Gyártói típuskód

F58W/840/XLR

Fényforrás teljesítménye:

58 W

Fényáram:

5200 lm

Foglalat:

G13

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

4000 K

Lámpaforma:

cső

Fényszín:

840

Csőátmérő:

26 mm

Hosszúság:

1500 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 58W/ 4000K 26x1500mm G13