Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fénycső 6W/ 4200K 16x212mm G5 F6 - 39445/93114844

MásolásMásolás
GE - Fénycső    6W/ 4200K 16x212mm G5 F6

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 6 W

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 225 mm

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

F6

Gyártói cikkszám

39445/93114844

Gyártói típuskód

F6W/33

Fényforrás teljesítménye:

6 W

Foglalat:

G5

Hosszúság:

225 mm

Színhőmérséklet:

4000 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

260 lm

Szín:

egyéb

Csőátmérő:

16 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

40-59 (3. osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

5000 h

Gyújtócsík:

Nem

Fényforrások ; GE ; Fénycső 6W/ 4200K 16x212mm G5