Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fénycső 70W/ 3400K 26x1800mm G13 GT22677 - 93108428

MásolásMásolás
GE - Fénycső   70W/ 3400K 26x1800mm G13 GT22677

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 70 W

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 1800 mm

  • Színhőmérséklet - 3400 K

  • Fényáram - 6300 lm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22677

Gyártói cikkszám

93108428

Gyártói típuskód

F70W/835/XLR

Fényforrás teljesítménye:

70 W

Foglalat:

G13

Hosszúság:

1800 mm

Színhőmérséklet:

3400 K

Fényáram:

6300 lm

Fényszín:

830

Csőátmérő:

26 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Belső reflektor:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 70W/ 3400K 26x1800mm G13