GE - Fénycső 8W/ 4200K 16x288mm G5 F8 - 37755/93114838
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 8 W
Foglalat - G5
Hosszúság - 300 mm
Színhőmérséklet - 4000 K
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
F8
Gyártói cikkszám
37755/93114838
Gyártói típuskód
F8W/33
Fényforrás teljesítménye:
8 W
Foglalat:
G5
Hosszúság:
300 mm
Színhőmérséklet:
4000 K
Lámpaforma:
cső
Fényáram:
395 lm
Szín:
egyéb
Csőátmérő:
16 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
40-59 (3. osztály)
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Indítómentes üzemmód:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Közepes névleges élettartam:
5000 h
Gyújtócsík:
Nem
Fényforrások ; GE ; Fénycső 8W/ 4200K 16x288mm G5