Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Halogén ceruza 100W 240V 78mm R7sfoglalat GT46242 - 63525

MásolásMásolás
GE - Halogén ceruza  100W 240V  78mm R7sfoglalat GT46242

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Fényáram - 1900 lm

  • Foglalat - R7s

  • Átmérő - 8 mm

  • Teljes hossz - 78 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46242

Gyártói cikkszám

63525

Gyártói típuskód

K12 C100W 230V R7S 78MM

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Fényáram:

1900 lm

Foglalat:

R7s

Átmérő:

8 mm

Teljes hossz:

78 mm

Színhőmérséklet:

2800 K

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén ceruza 100W 240V 78mm R7sfoglalat