Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Halogén ceruza 200W 230V 118mm R7sfoglalat GT46243 - 64968/93107758

MásolásMásolás
GE - Halogén ceruza  200W 230V 118mm R7sfoglalat GT46243

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 200 W

  • Fényáram - 4000 lm

  • Foglalat - R7s

  • Átmérő - 8 mm

  • Teljes hossz - 118 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46243

Gyártói cikkszám

64968/93107758

Gyártói típuskód

K9 C200W 230V R7S 118MM

Fényforrás teljesítménye:

200 W

Fényáram:

4000 lm

Foglalat:

R7s

Átmérő:

8 mm

Teljes hossz:

118 mm

Színhőmérséklet:

2800 K

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén ceruza 200W 230V 118mm R7sfoglalat