GE - Halogén gömb izzó 42W/240V E27foglalat világos GT76737 - 76547
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 42 W
Fényáram - 630 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2800 K
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT76737
Gyártói cikkszám
76547
Gyártói típuskód
TU 42W HALO S/CL/E27 240V GE
Fényforrás teljesítménye:
42 W
Fényáram:
630 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2800 K
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Lámpafeszültség:
230-240 V
Lámpaforma:
golyó
Teljes hossz:
78 mm
Csavart üveg:
Nem
Kivitel:
világos
Átmérő:
45 mm
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX CL. 100 5x50 Vezérlőkábel 600/1000V 5x 50mm2