Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Halogén gyertya izzó 30W/240V E27foglalat világos GT76732 - 98391

MásolásMásolás
GE - Halogén gyertya izzó  30W/240V E27foglalat világos GT76732

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 30 W

  • Fényáram - 405 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76732

Gyártói cikkszám

98391

Gyártói típuskód

TU 30W HALO C/CL/E27 240V GE

Fényforrás teljesítménye:

30 W

Fényáram:

405 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2800 K

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Lámpafeszültség:

230-240 V

Lámpaforma:

gyertya

Teljes hossz:

99.5 mm

Csavart üveg:

Nem

Kivitel:

világos

Átmérő:

35 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén gyertya izzó 30W/240V E27foglalat világos