Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Halogén PAR38 80W 230V E27foglalat PIROS G44128 - 510376

MásolásMásolás
GE - Halogén PAR38  80W 230V E27foglalat PIROS G44128

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 80 W

  • Foglalat - E27

  • Reflektor fajtája - Flood

  • Szín - piros

  • Átmérő - 122 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G44128

Gyártói cikkszám

510376

Gyártói típuskód

80PAR38/230/PIROS

Fényforrás teljesítménye:

80 W

Foglalat:

E27

Reflektor fajtája:

Flood

Szín:

piros

Átmérő:

122 mm

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Halogén PAR38 80W 230V E27foglalat PIROS