GE - Infra 150W/ 235-245V E27foglalat R125 rubin 000385 - 509701/93112563
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Foglalat - E27
Átmérő - 125 mm
Teljes hossz - 180 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
000385
Gyártói cikkszám
509701/93112563
Gyártói típuskód
INFRARUBIN 150W
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Foglalat:
E27
Átmérő:
125 mm
Teljes hossz:
180 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Fogy mérő szekr-hez fedél 3f 1mérős