Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Izzó rázásálló 60W/230V E27foglalat világos 012719 - 508103

MásolásMásolás
GE - Izzó rázásálló   60W/230V E27foglalat világos 012719

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 500 lm

  • Kivitel - világos

  • Átmérő - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

012719

Gyártói cikkszám

508103

Gyártói típuskód

RESISTA 60W230VE27

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

500 lm

Kivitel:

világos

Átmérő:

60 mm

Rezgésálló:

Igen

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; Izzó rázásálló 60W/230V E27foglalat világos