Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Izzó Tflex 40W/230V E27foglalat R63 sárga SN026194 - 510417

MásolásMásolás
GE - Izzó Tflex   40W/230V E27foglalat R63 sárga SN026194

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Foglalat - E27

  • Reflektor fajtája - egyéb

  • Szín - sárga

  • Átmérő - 63 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN026194

Gyártói cikkszám

510417

Gyártói típuskód

TF40WR63E27SÁ

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Foglalat:

E27

Reflektor fajtája:

egyéb

Szín:

sárga

Átmérő:

63 mm

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Izzó Tflex 40W/230V E27foglalat R63 sárga