GE - Jelzőizzó 15W/230V B15dfoglalat 26x59mm világos G72588 - 509707/93112566
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 15 W
Kivitel - világos
Fényáram - 90 lm
Foglalat - BA15d
Lámpafeszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G72588
Gyártói cikkszám
509707/93112566
Gyártói típuskód
TL15W230VB15VIL
Fényforrás teljesítménye:
15 W
Kivitel:
világos
Fényáram:
90 lm
Foglalat:
BA15d
Lámpafeszültség:
230-230 V
Átmérő:
26 mm
Teljes hossz:
59 mm
Fényforrások ; Izzólámpa - csőformájú ; Jelzőizzó 15W/230V B15dfoglalat 26x59mm világos