Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Jelzőizzó 15W/230V E14foglalat 26x60mm világos GT01681 - 509705/93112565

MásolásMásolás
GE - Jelzőizzó 15W/230V E14foglalat 26x60mm világos GT01681

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Fényáram - 90 lm

  • Foglalat - E14

  • Kivitel - világos

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01681

Gyártói cikkszám

509705/93112565

Gyártói típuskód

TL15W230VE14VIL

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Fényáram:

90 lm

Foglalat:

E14

Kivitel:

világos

Átmérő:

26 mm

Teljes hossz:

60 mm

Fényforrások ; Izzólámpa - csőformájú ; Jelzőizzó 15W/230V E14foglalat 26x60mm világos