Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Jelzőizzó 2W/ 24V Ba9sfoglalat 003127 - 518223/93103616

MásolásMásolás
GE - Jelzőizzó  2W/ 24V Ba9sfoglalat 003127

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 2 W

  • Kivitel - világos

  • Fényáram - 17 lm

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Átmérő - 8.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5994100008651

Sonepar cikkszám

003127

Gyártói cikkszám

518223/93103616

Gyártói típuskód

2663

Fényforrás teljesítménye:

2 W

Kivitel:

világos

Fényáram:

17 lm

Lámpafeszültség:

24-24 V

Átmérő:

8.8 mm

Teljes hossz:

23.9 mm

Foglalat: Ba9s