Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső 2D 4pin 16W/ 3500K GR10qfoglalat SN014363 - 93106028

MásolásMásolás
GE - Kompfcső 2D 4pin 16W/ 3500K GR10qfoglalat SN014363

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 16 W

  • Fényáram - 1100 lm

  • Foglalat - GR10q

  • Színhőmérséklet - 3500 K

  • Közepes névleges élettartam - 14000 h

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN014363

Gyártói cikkszám

93106028

Gyártói típuskód

F162D/835/4P

Fényforrás teljesítménye:

16 W

Fényáram:

1100 lm

Foglalat:

GR10q

Színhőmérséklet:

3500 K

Közepes névleges élettartam:

14000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átmérő:

138 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Teljes hossz:

138 mm

Szín:

fehér

Lámpa megnevezés:

2D

Kéziszerszámok ; Friedrich ; Szigetelő védőhüvely csavarhoz M12 h=90mm