GE - Kompfcső 2D 4pin 38W/ 2700K GR10qfoglalat GT51101 - 93106022
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 38 W
Fényáram - 2850 lm
Foglalat - GR10q
Színhőmérséklet - 2700 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT51101
Gyártói cikkszám
93106022
Gyártói típuskód
F382D/T5/827/4P
Fényforrás teljesítménye:
38 W
Fényáram:
2850 lm
Foglalat:
GR10q
Színhőmérséklet:
2700 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
827
Átmérő:
205 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
204 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Szín:
egyéb
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2D 4pin 38W/ 2700K GR10qfoglalat