GE - Kompfcső 2pin 13W/ 4000K 4csöves G24d-1foglalat GT81149 - 78224
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 13 W
Fényáram - 900 lm
Foglalat - G24d-1
Színhőmérséklet - 3000 K
Közepes névleges élettartam - 10000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT81149
Gyártói cikkszám
78224
Gyártói típuskód
F13DBX/T3/840/2P
Fényforrás teljesítménye:
13 W
Fényáram:
900 lm
Foglalat:
G24d-1
Színhőmérséklet:
3000 K
Közepes névleges élettartam:
10000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
830
Átmérő:
34.4 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
139 mm
Beépített gyújtó:
Igen
Lámpacsövek száma:
4
Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2pin 13W/ 4000K 4csöves G24d-1foglalat