GE - Kompfcső 2pin 13W/ 6500K 4csöves G24d-1foglalat GT51395 - 70574/93112557
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 13 W
Fényáram - 900 lm
Foglalat - G24d-1
Színhőmérséklet - 6500 K
Közepes névleges élettartam - 12000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
0043168705745
Sonepar cikkszám
GT51395
Gyártói cikkszám
70574/93112557
Gyártói típuskód
F13DBX/T4/865/2P
Fényforrás teljesítménye:
13 W
Fényáram:
900 lm
Foglalat:
G24d-1
Színhőmérséklet:
6500 K
Közepes névleges élettartam:
12000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
865
Átmérő:
34 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Teljes hossz:
139 mm
Beépített gyújtó:
Igen
Amalgámtechnológia:
Nem
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
4
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
13 kWh