Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső 2pin 18W/ 3000K 6csöves Gx24q-2foglalat G53563 - 93105927

MásolásMásolás
GE - Kompfcső 2pin 18W/ 3000K 6csöves Gx24q-2foglalat G53563

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Fényáram - 1200 lm

  • Foglalat - GX24d-2

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Közepes névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G53563

Gyártói cikkszám

93105927

Gyártói típuskód

F18TBX/830

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Fényáram:

1200 lm

Foglalat:

GX24d-2

Színhőmérséklet:

3000 K

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

830

Teljes hossz:

130 mm

Beépített gyújtó:

Igen

Amalgámtechnológia:

Igen

Szín:

egyéb

Lámpacsövek száma:

3

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 18W/ 3000K 6csöves Gx24q-2foglalat