Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső 2pin 9W/ 4000K 2csöves G23foglalat GT23244 - 509985/93105935

MásolásMásolás
GE - Kompfcső 2pin  9W/ 4000K 2csöves G23foglalat GT23244

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Fényáram - 600 lm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényszín EN 12464-1 szerint - semleges 3300-tól 5300 K-ig

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23244

Gyártói cikkszám

509985/93105935

Gyártói típuskód

FD9 F84

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Fényáram:

600 lm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Teljes hossz:

167 mm

Lámpacsövek száma:

2

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2pin 9W/ 4000K 2csöves G23foglalat