GE - Kompfcső 2pin 9W/ 4000K 2csöves G23foglalat GT43452 - 37653/93105935
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 9 W
Fényáram - 500 lm
Foglalat - G23 (2-pin)
Színhőmérséklet - 4000 K
Átmérő - 27 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43452
Gyártói cikkszám
37653/93105935
Gyártói típuskód
F9BX/840 2P G23
Fényforrás teljesítménye:
9 W
Fényáram:
500 lm
Foglalat:
G23 (2-pin)
Színhőmérséklet:
4000 K
Átmérő:
27 mm
Fényszín:
840
Teljes hossz:
165 mm
Lámpacsövek száma:
2
Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2pin 9W/ 4000K 2csöves G23foglalat