GE - Kompfcső 4pin 18W/ 2700K 4csöves G24q-2foglalat FDBX18 - 93105897
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 18 W
Fényáram - 1200 lm
Foglalat - G24q-2
Színhőmérséklet - 2700 K
Közepes névleges élettartam - 12000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
FDBX18
Gyártói cikkszám
93105897
Gyártói típuskód
F18DBX/827/4P
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Fényáram:
1200 lm
Foglalat:
G24q-2
Színhőmérséklet:
2700 K
Közepes névleges élettartam:
12000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
827
Teljes hossz:
146.5 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Szín:
egyéb
Lámpacsövek száma:
2
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Fényforrások ; GE ; Kompfcső 4pin 18W/ 2700K 4csöves G24q-2foglalat