Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső 4pin 18W/ 3500K 4csöves G24d-2foglalat GT61169 - 93105899

MásolásMásolás
GE - Kompfcső 4pin 18W/ 3500K 4csöves G24d-2foglalat GT61169

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Fényáram - 1200 lm

  • Foglalat - G24q-2

  • Színhőmérséklet - 3500 K

  • Közepes névleges élettartam - 12000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT61169

Gyártói cikkszám

93105899

Gyártói típuskód

F18DBX/SPX35/835/4P

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Fényáram:

1200 lm

Foglalat:

G24q-2

Színhőmérséklet:

3500 K

Közepes névleges élettartam:

12000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

835

Teljes hossz:

146.5 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Szín:

egyéb

Lámpacsövek száma:

2

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Fényforrások ; GE ; Kompfcső 4pin 18W/ 3500K 4csöves G24d-2foglalat