GE - Kompfcső 4pin 18W/ 4000K 2csöves 2G11foglalat GT26238 - 93105961/93120102
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 18 W
Fényáram - 1250 lm
Foglalat - 2G11
Színhőmérséklet - 4000 K
Közepes névleges élettartam - 10000 h
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT26238
Gyártói cikkszám
93105961/93120102
Gyártói típuskód
F18BX/840
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Fényáram:
1250 lm
Foglalat:
2G11
Színhőmérséklet:
4000 K
Közepes névleges élettartam:
10000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
840
Átmérő:
37.5 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Teljes hossz:
228 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Szín:
egyéb
Lámpacsövek száma:
1
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Fényforrások ; GE ; Kompfcső 4pin 18W/ 4000K 2csöves 2G11foglalat