Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső 4pin 36W/ 4000K 2csöves 2G11foglalat GT63322 - 41170/93105971

MásolásMásolás
GE - Kompfcső 4pin 36W/ 4000K 2csöves 2G11foglalat GT63322

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Fényáram - 2900 lm

  • Foglalat - 2G11

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Közepes névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT63322

Gyártói cikkszám

41170/93105971

Gyártói típuskód

F36BX/840

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Fényáram:

2900 lm

Foglalat:

2G11

Színhőmérséklet:

4000 K

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

840

Teljes hossz:

418.4 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Szín:

egyéb

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 36W/ 4000K 2csöves 2G11foglalat